Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG7 löysän säätimen käsikirja 5-7 porauspituus | AC4FJN

APPROVED VENDOR 2ZKG7 Slack Adjuster Manual 5 - 7 Porauspituus

Varastossa
Tuote: AC4FJN Malli: 2ZKG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLöysä säädin
Poraus pituus5 "- 7"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.46
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niitit (5)
    • Rintaliivit (1-1 / 2 - 10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraus pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG2 löysän säätimen käsikirja 5-7 porauspituus | AC4FJH 2ZKG25 "- 7"€47.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG3 löysän säätimen käsikirja 5 - 6 porauspituus | AC4FJJ 2ZKG35 "- 6"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG4 löysän säätimen käsikirja 6 tuuman porauspituus | AC4FJK 2ZKG46"€53.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG5 löysän säätimen käsikirja 5-7 porauspituus | AC4FJL 2ZKG55 "- 7"€51.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZKG8 löysän säätimen käsikirja 5 - 6 porauspituus | AC4FJP 2ZKG85 "- 6"€58.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZKG7 Slack Adjuster Manual 5 - 7 Porauspituus
€53.00 / yksikkö