Vedätoimiset salpapuristimet käyttävät kahvaa kiinnitystangon/koukun asettamiseen työkappaleen/kiinnikkeen ympärille (asetettu vaaka- tai pystysuoraan kiinnitysalustaan). Destacon vetosalpapuristimissa on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukku mallit kiinnikkeiden vetämiseen/sulkemiseen usein lukitus-, muovaus- ja kokoonpanooperaatioissa. Destaco 324 -sarjan kiinnikkeet niissä on pystysuora U-koukku, jolla voit sulkea työkappaleen, joka on asetettu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden. Niiden ergonomiset kädensijat on varustettu patentoidulla peukalosäätövivulla nopeaa ja yhdellä kädellä käyttöä varten. Näissä kiinnittimissä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle pinnalle/työkappaleeseen. Destaco 324-RM-25 -puristimessa on 25 mm pidempi U-koukku kuin vakiopituinen U-koukkutyyppinen puristin työkappaleen sulkemiseen pidemmältä etäisyydeltä. Se on varustettu Toggle Lock Plus -mekanismilla puristimen toissijaisena lukituksena, jotta se ei avaudu vahingossa käytön aikana. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä lujuuden ja kestävyyden vuoksi, joka kestää säännöllistä kulumista. Sen maksimikantavuus on 500 lb. Raptor Supplies tarjoaa tätä puristinta vaihtoehtoina, joissa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestäväksi; ilman Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten vähentämiseksi, kun toissijaista lukitusta ei tarvita. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös Destaco 323-RM-25 vetotoiminen salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 360 lb ja vaakasuora U-koukku puristimen pohjan suuntaisesti asetetun työkappaleen vetämiseksi.
Käyttö:
Destaco 324-RM-25 salpapuristin soveltuu kiinnittimiin, kuten kansiin, kammion oviin ja kansiin kulutustavara-, ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tätä puristinta käytetään myös muovauksen ja kokoonpanon aikana.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu Toggle Lock -mekanismilla, joka estää puristimen tahattoman avaamisen käytön aikana.
- Se on varustettu kierteitetyllä pystysuoralla U-koukulla, joka helpottaa säätöä työkappaleen mukaan, joka on suunnattu kohtisuoraan puristimen alustaan nähden.
- Tämä U-koukun vetotanko on 25 mm pidempi kuin tavallinen U-koukkupituus työkappaleiden sulkemiseen pidemmältä ajalta.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa rakenteen eheyden ja kestävyyden ja kestää murtuman/taivutuksen.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Sen maksimikantavuus on 500 lb.
- Tässä puristimessa on helppokäyttöinen kahva, jossa on peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä.
- Puristimen mukana tulee salpalevy puristimen turvalliseen kiinnittämiseen työkappaleeseen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies toimittaa Destacon salpalevyn (324101) työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen Destaco 324-RM-25 puristinkoukkuun.
- Destacon vaihtokoukkukokoonpano (324215-M-25) ja peukalon ohjausvipu (324215-M-25) voivat korvata puristimen vialliset tai kuluneet osat.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-RM-25 puristin noudattaa ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standardeja ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 324-RM-25 puristimen pohjassa ja salpalevyssä on kierteitetyt kiinnitysreiät nopeaa asennusta varten työkappaleeseen/pintaan.
- Tämä puristin voidaan irrottaa asennetusta pinnasta ruuvaamalla pohja irti ruuvitaltalla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjoatko manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 324-RM-25 -puristimella muissa versioissa?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia kiinnitysversioita, kuten Destaco 324-M-25 salpapuristin ilman Destaco Toggle Lock Plus -mekanismia käyttökustannusten alentamiseksi sekä toissijaisena lukitusjärjestelmänä estämään sen tahaton avaaminen käytön aikana. Voimme myös toimittaa Destaco 324-RSS-M-25 salpapuristin, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden vuoksi.
K. Onko Destaco 324-RM-25 salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?
A. Destaco toimittaa samanlaisia salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (324-R), 50 mm standardipituutta pidempi (324-RM-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (324-RM-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.