Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin soveltuu hyvin metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin. Se auttaa ovien, kansien ja kansien sulkimien muovaamisessa ja kiinnittämisessä ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painettuna alas saavuttaakseen lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 324-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan, jotta saadaan aikaan pohjan suuntainen voima ja puristetaan esineitä. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Destaco 3-RM-324 vetotoiminen salpapuristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä. Tämä pneumaattinen puristin on valmistettu teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 100 lb:n kuorman.
Jos haluat tilata kiinnikkeitä, joissa on tavallista pidempiä koukkuja, lisää MPN:ään yksinkertaisesti -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) -liite (esim. 324-M-25) ja pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukaloohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
- Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla.
- Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 500 lb:n kuormituksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-RM-100 vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukaloohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.
- Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöä varten.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla.
- Destaco 324-RM-100 vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 500 lb:n kuormituksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.