Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean lukituksen tai kiinnittämisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin. Se pystyy kantamaan jopa 500 lb:n kuormia, ja sen mukana tulee laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Tämä vetopuristin toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Tämä vetotoiminen salpapuristin toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin kohdistaa voiman suorassa, suorassa suunnassa, jotta yksikkö voi siirtyä eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Lisäksi puristin voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tässä puristimessa on Toggle Lock Plus -turvamekanismi, joka toimii toissijaisena lukitusjärjestelmänä ja estää puristimen tahattoman avaamisen. Se on varustettu kahvalla, joka on asianmukaisesti kohdistettu vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä ihanteellisen esineiden, kuten muottien ja ovien sulkemiseen. Tässä puristimessa on 50 mm pidempi koukku kuin vakiopituus ja teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
Käyttö:
Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laajalla yhdistelmällä ominaisuuksia, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin, kuten ovien, kansien, kansien, tynnyrien, säiliöiden ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen ja muovaukseen. Sitä käytetään ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu kammion ovien ja muottien sulkemiseen.
- Siinä on patentoitu peukalonhallintavipu positiiviseen pitoon ja kätevään yhden käden käyttöön.
- Tämä vetopuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla, joka mahdollistaa helpon säädön, ja Toggle Lock Plus -vapautusvivulla, joka estää tahattoman avaamisen.
- Vankka teräsrakenne ja laipallinen pohja tarjoavat kestävyyttä ja varman pinta-asennuksen.
- Destaco 324-RM-50 vetotoimisalpapuristimessa on 50 mm pidempi koukku mukavan pitoa ja helppoa käyttöä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 324101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään Destaco 324-RM-50 -vetosalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen takaamiseksi kahvaa painettaessa. Niissä on kiinnike päällä ja ne on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja toimiviksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukaisesti, jotta varmistetaan ympäristöterveys ja -turvallisuus sekä puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Tässä vedettävässä Destaco 324-RM-50 -salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on asennusreiät yksikön asentamista varten tasaisille pinnoille / työpenkille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Destaco 324-RM-50 vetotoiminen salpapuristin toimii?
V. Tämä vetotoiminen salpapuristin riippuu kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen niveljärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahva vedetään vaakasuoraan pohjan suuntaisen voiman luomiseksi ja työkappaleiden puristamiseksi.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Tarjoaako Destaco kiinnittimiä erikseen?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa salpalevyjä, joilla voidaan helposti vaihtaa kuluneet salvat varmistaakseen, että projektit eivät kärsi. Näitä salpalevyjä on saatavana hiiliteräksisenä ja ruostumattomana teräksenä.