DESTACO 324-R-sarjan vetotoimiset salpapuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 1" , Pohjan leveys: 1.38 " , Tilavuus: 500 paunaa. , Koukun tyyppi: U-koukku (pystysuora) , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Kokonaiskorkeus: 6.56 " , Toggle Lock Plus: Kyllä
TyyliMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta (ei alv)
A
324-R
11.9mm3.47 "€73.00
B
324-RM-25
25mm4.4528 "€118.33
B
324-RM-50
50mm5.437 "€86.00
B
324-RM-100
100mm7.4055 "€118.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?