Korostan 301 Series vetotoimiset salpapuristimet ovat vaakasuuntaisia vetolaitteita, jotka tarjoavat vahvan sulkemisvoiman kiinnikkeiden sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Destaco 301-SS puristin asennetaan samansuuntaisesti työkappaleen kanssa sen vetämiseksi/sulkemiseksi vaakasuuntaisella U-koukulla. Tässä salpapuristimessa on kahva, jossa on patentoitu peukalonhallintavipu, jolla voidaan käyttää yhdellä kädellä tuottavuuden parantamiseksi. Puristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden takaamiseksi, mikä minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttaman vaurion/kulumisen. Siinä on laipallinen pohja, joka on helppo asentaa tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen. Puristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa. Destaco 301-SS tarjoaa maksimikantavuuden 450 lb. Tämä puristin on saatavana myös muunnelmina, joissa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
Raptor Supplies tarjoaa myös Destaco 3011 vetotoiminen salpapuristin, jossa on teräsrakenne ja joka tarjoaa maksimipidätyskyvyn 2000 lb.
Käyttö:
Destaco 301-SS -salpapuristinta käytetään muovaukseen ja kokoonpanoon auto-, kuljetus-, kulutustavara-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin soveltuu myös kammion ovien, kansien, kansien ja kulkuovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Destaco 301-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden erittäin hankaavissa ympäristöissä / teollisuusolosuhteissa.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli, joten se on helppo asentaa mihin tahansa vaakasuoraan pintaan / työkappaleeseen.
- Puristimen suurin pitokapasiteetti on 450 lb.
- Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuora) vetotankolla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Siinä on automaattinen kiinteä pysäytysvaihtoehto kahvan liikkeen rajoittamiseksi tietyissä kiinnitysasennoissa, kun puristin on asennettu.
- Tässä puristimessa on kahva, jossa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Puristimen piirustusliike ilman peukalosäädintä on 3.97 tuumaa.
- Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 29: 1.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 301-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden erittäin hankaavissa ympäristöissä / teollisuusolosuhteissa.
- Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli, joten se on helppo asentaa mihin tahansa vaakasuoraan pintaan / työkappaleeseen.
- Puristimen suurin pitokapasiteetti on 450 lb.
- Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla (vaakasuora) vetotankolla, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Siinä on automaattinen kiinteä pysäytysvaihtoehto kahvan liikkeen rajoittamiseksi tietyissä kiinnitysasennoissa, kun puristin on asennettu.
- Tässä puristimessa on kahva, jossa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Puristimen piirustusliike ilman peukalosäädintä on 3.97 tuumaa.
- Puristusvoiman (työntämisen) puristussuhde kohdistettuun voimaan (vetämiseen) on 29: 1.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 301-SS -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä käsikiristimet teräsrakenteessa (301), jonka enimmäiskapasiteetti on 375 lb. Toimitamme myös Destacoa 311 salpapuristin, jonka enimmäispitokapasiteetti on 1200 lb.
K. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco 324 -kiinnittimen kanssa kokoonpanon yhteydessä?
A. Kytkinvoiteluainetta, kuten Mobil XTC:tä, tulee käyttää Destaco 301-SS -salpapuristimen ja kaikkien muiden merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri mitään Destaco -puristimissa?
A. Kahvojen punainen väri tunnistaa käyttäjän käyttökahvan sijainnin ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Voidaanko Destaco -puristimien kahvat irrottaa?
A. Suurin osa Destacon puristuskahvoista voidaan helposti irrottaa liu'uttamalla ne pois. Mutta tietyissä kahvakahvojen malleissa upotetaan vinyyliä alla olevan kahvan päälle, ja siksi ne on katkaistava niiden poistamiseksi.
K. Voidaanko Destaco -puristimia käyttää nostamiseen tai nostamiseen?
V. Ei, Destacon puristimia ei ole kuormitettu nosto- tai nostosovelluksiin, vaan ne sopivat ihanteellisesti turvallisiin kiinnitystoimintoihin.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään, jolloin syntyy voimaa kohtisuoraan alustaan nähden ja puristaa-pitää työkappaleet.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää painettuna laitetta tai metallilevyä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.