Valitse language

Deutsch

English

DESTACO 301, 311 -sarjan vetosalpa Clamps


Suodattaa
TyyliMalliPitokykyVaihda Lock PlusmateriaaliAsennusalustaHook TypeHinta (ei alv)
A
301
375 paunaa.EiTeräsFlangeU-koukku (vaakasuora)€ 46.42
A
301-SS
450 paunaa.EiRuostumaton teräsFlangeU-koukku (vaakasuora)€ 141.66
A
311
1200 paunaa.EiTeräsFlangeU-koukku (vaakasuora)€ 59.25

301, 311 -sarjan vetosalpa Clamps

Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clamps on suunniteltu kansien, ovien ja kansien sekä myös assembling sovelluksia autoteollisuudessa, erospace sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus. These vetotoimisalpa clamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle C clamps tai kevät clamps samalla kun kiinnität materiaalia työtasolle ja pitävät niitä paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kytkettynä ja painettuna alas päästäkseen lukittuun asentoon, mikä varmistaa nopean ja väsymyksen vähemmän clampoperaatioita. These vetotoimisalpa clamps on patentoitu peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä. These Destaco 301, 311-sarja clamps on kiinteä pysäytin, joka automaattisesti rajoittaa kahvan liikettä eri clampja ne on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota paljailla pinnoilla. These vetotoimisalpa clamps on aflanged pohja kierrerei'illä, mikä mahdollistaa yksikön asentamisen työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Ne riippuvat kolmesta pääkomponentista - alustasta c:n kiinnittämiseenlamp pintaan, aclampkäsivarsi työkappaleen välistä kosketuskohtaa varten ja clamp ja kahva työkalun käyttöä varten. Kun yksinkertainen kytkentäjärjestelmä clamp on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi.

käytät

Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clamps käytetään ovien, kansien ja kansien sulkimien kiinnittämiseen ja muovaukseen sekä myös assembling sovelluksia erosissapace, autoteollisuus sekä elintarvike- ja pakkausteollisuus.

Ominaisuudet

  • Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clamps ominaisuus kiinteä muotoilu varmistamiseen ja loosmateriaalia siirtämättä clamp.
  • Theseclamps on integroitu patentoidun peukalon pystysuuntaisen vivun kanssa mahdollistamaan yhden käden käytön.
  • These vetotoimisalpa clamps on valmistettu teräksestä / ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • These salpa clamps on varustettu ergonomisella kahvalla, joka varmistaa vähemmän ja nopean väsymisen clampoperaatioita.
  • These vetotoimisalpa clamps on aflanged pohja kierrerei'illä turvalliseen ja nopeaan pinta-asennukseen.
  • - maximum clamp kohdistavan voiman (työntämisen) suhde käytettyyn voimaan (veto) on 31:1.
  • Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clampNe pystyvät kantamaan jopa 1000 lb:n kuormia.

Standardit ja hyväksynnät

  • Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clamps täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja tehokkaan toiminnanlamps.

Asennus

  • Destaco 301, 311 -sarjan vetosalpa clamps on aflanged pohja kierrerei'illä turvalliseen ja nopeaan pinta-asennukseen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten salpa clamps työtä?

These vetotoimisalpa clamps riippuvat kolmesta pääkomponentista - kahvasta työkalun käyttöä varten, aclampkäsivarsi työkappaleen välistä kosketuskohtaa varten ja clamp, ja alusta clamp pintaan. Kun yksinkertainen kytkentäjärjestelmä clamp on asetettu ylikeskiasentoon, kahva vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.

Mitä clampvoima tarkoittaa?

Clamping voima on voiman määrä, joka tosiasiallisesti kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla clamp. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Varsinainen clampvoima syvänds useista tekijöistä, mukaan lukien sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (nlampvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa clampvoima on noin 2-3 kertaa pne:n kohdistama voimaumatic sylinteri.

Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?

Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasembly lines tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?

C:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.

Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?

Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.

Onko Destaco toimittaa mitä tahansa vettästant clamp anturit?

Kyllä Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?