ANSELL 56-015 Alphatec PVC-esiliinat


Suodattaa
Sulkemistyyppi: Ties , Väri: sininen , Väriperhe: blues , Materiaali: Vinyyli , Taskujen lukumäärä: 0 , Saumatyyli: sinetöity , Koko: M , Paksuus: 6 milj. , Leveys: 33 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
56-015
44 "€4.04
A
56-015
47 "€4.11
B
56-015
49 "€3.73

56-015 Alphatec PVC-esiliinat

Ansell AlphaTec 56-015 -sarjan PVC-esiliinat ovat suojavaatteita, jotka suojaavat työntekijöitä hapoilta, emäksiltä, ​​öljyiltä, ​​rasvoilta, puhkaisuilta ja hankauksilta. Ne ovat hyödyllisiä terveydenhuollossa, ravitsemispalveluissa, kemikaalien valmistuksessa ja tee-se-itse-sovelluksissa. Nämä siniset esiliinat tarjoavat vedenpitävän ja kemikaaleja kestävän suojan, joka estää nesteitä tai haitallisia aineita joutumasta kosketuksiin henkilön vaatteiden tai ihon kanssa.

Ominaisuudet

  • Ansell AlphaTec 56-015 -sarjan esiliinat on valmistettu 5-6 millimetrin paksuisesta PVC:stä joustavuuden vuoksi.
  • Niiden saumaton vinyylirakenne tekee niistä kestäviä ja vähentää epäpuhtauksien tarttumisriskiä.
  • Näissä keskirasvassa esiliinassa on sisäänrakennettu pääaukko ja siteet helpottamaan säätöä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?