Destaco 2010-SR pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja / työpöytiä vasten. Tämä kytkinpuristin on sopiva valinta toimintoihin, joissa vaaditaan työkappaleen kiinnittämistä / irrottamista toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Sen pitkä kiristysvarsi ja kara koskettavat työkappaletta lähes pystysuorassa asennossa maksimaalisen puristusvoiman siirtämiseksi käytön aikana estäen sen löystymisen / liukumisen. Destacon pystysuorassa kytkinpuristimessa on sinkitty teräsrakenne, joka minimoi vauriot / kulumisen hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä puristin on suunniteltu varmistamaan pitkä elinkaari käytettäessä tavallisia kiristysvarsia ja -karoja. Siinä on pitkä kahva, joka takaa maksimaalisen käsivaran samalla, kun työkappale puristetaan turvallisuuden varmistamiseksi käytön aikana. Destacon pystysuorassa pidätyspuristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka sisältää lukituksen vapautusvivun, joka varmistaa, että keskimmäinen lukitustila säilyy koko käytön ajan. Tämä mekanismi estää puristimen lukituksen avautumisen vahingossa puolivälissä. Tässä kytkinpuristimessa on karkaistut holkit keskeisissä kääntöpisteissä maksimaalisen kestävyyden takaamiseksi. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella työstösovelluksiin. Destaco 2010 -sarjan kiinnikkeet on saatavana myös suorapohjaisena U -tangona ja laipallisena U -pohjaisena Raptor Supplies.
Käyttö:
- Destaco 2010-SR pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin kaupallisiin tehtäviin, mukaan lukien kalusteiden tarkastus, puuntyöstö, kevyt työstö sekä kokoonpano- ja testaussovellukset.
Ominaisuudet:
- Pystysuora Destaco 2010-SR -pikakiinnitys lukituspuristimen pitkä kiristysvarsi ja kara koskettavat työkappaletta lähes pystysuorassa asennossa maksimaalisen puristusvoiman siirtämiseksi käytön aikana estäen sen löystymisen / liukumisen.
- Tämän vaihtopuristimen hiiliteräsrakenne tarjoaa jäykkyyttä käytön aikana ja sinkitty pinta takaa kulutuskestävyyden.
- Tässä Destacon pystysuorassa pidettävässä lukituspuristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka sisältää lukituksen vapautusvivun, joka varmistaa, että keskimmäinen lukitustila säilyy koko toiminnan ajan.
- Tässä kytkinpuristimessa on karkaistut holkit keskeisissä kääntöpisteissä maksimaalisen kestävyyden takaamiseksi.
- Destaco 2010-SR pystysuora painonappikytkimen lukituspuristimen kirkkaanvärinen muovikahva takaa helpon tarttumisen ja minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Sen laipallinen tyylinen pohja sisältää kaksi paria kiinnitysreikiä; ruuveilla voidaan kiinnittää puristin tasaiselle pinnalle / työpöydälle.
- Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kiinteä kiristyspalkki, joka on suunniteltu estämään työkappaleen liukuminen tai liikkuminen puolivälissä.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukku -tyyppiset kiinnitysvarret, matalaprofiiliset T -tyypin kahvat ja Toggle Lock Plus -toiminnolla varustetut kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 2010115-E pultin pidike: Sitä käytetään karan kokoonpanon kiinnittämiseen / pitämiseen paikallaan Destaco 2010-SR pystysuorassa pidikekiristimessä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 2010-SR pystysuora pidike on valmistettu kansainvälisten teollisuusstandardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 2010-SR pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan myös helposti irrottaa laippapohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
A.Kyllä, Destaco 2010-SR -laippapohjaisen kiinteän tankoversion lisäksi brändi tarjoaa suoran pohjan U-tankoa (Destaco 2010-UB) ja laipallinen pohja U -tanko (Destaco 2010-U) myös pystysuorat kiinnikkeet.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on sijoitettu pystysuoraan (kohtisuoraan pohjaan nähden), kun se on lukittuna, kun taas vaakasuorassa kääntöpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä on pystysuora pidike?
A. Destacon pystysuorat kiinnityspuristimet on erityisesti suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaisella pinnalla / työpöydällä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallin työstössä.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Joissakin U-palkkityylisissä puristimissa, kuten Destaco 2010-SR, on kiinteä kiristysvarsi, jota käytetään käsin kahvalla / vivulla. Tämä kahvan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.