A B yhdistetyt: koolla , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Mill Finish alumiini , Johdon pituus: 2ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Tuulettimen kierrosluku: 1075/750 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 33 " , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 14.25 " , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1075/600 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Seinä, katto, jalusta tai IBeam , Terien lukumäärä: 3 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , Ulkoläpimitta: 33 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Nopeudet: 2 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Leveys: 33 " , Johdinsuojan viimeistely: Keltainen polyesterijauhemaali
Paikallaan olevat keltaiset turvakiertoilmat, suora käyttö
Daytonin korkean näkyvyyden teollisuuspuhaltimissa on turvakeltainen viimeistely, joka parantaa näkyvyyttä ja estää vahingossa tapahtuvia vaurioita jäähdytettäessä ilmatiloja vilkkaassa liikenteessä tai heikosti valaistuilla alueilla. Niissä on 3 terästä alumiinipotkuria ja terässuojat, joissa on polyesterijauhemaalattu pinta korroosionkestävyyden, kestävyyden ja ei-toivottujen esineiden pääsyn estämiseksi tuulettimien sisään. Näissä puhaltimissa on luokan B eristetyt moottorit, joissa on suljetut ilmavirtausmoottorikotelot pölyn ja roskien estämiseksi. Niissä on suoravetoiset moottorit, jotka on kytketty suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta energiatehokkuuden lisäämiseksi. Näihin ilmankiertovesipumppuihin on integroitu automaattinen lämpösuojaus puhaltimen toiminnan käynnistämiseksi tai pysäyttämiseksi sallittujen ympäristön lämpötilojen mukaisesti tuulettimen moottoreiden suojaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä turvallisia keltaisia tuulettimia, joita on saatavana halkaisijaltaan 24 ja 30 tuumaa.