DELHI F207A -kehikkosuodatin | AC8ZQF 3F537

DELHI F207A telinesuodatin

Varastossa
Tuote: AC8ZQF Malli: F207ARistiviite: 3F537

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinteline
Suodatinkerroin0.115
Suodattimen korkeus (tuumaa)14-1/8
Suodattimen leveys (tuumaa)16-5/8
Korkeus14.13 "
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys4"
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Leveys16.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DELHI F209A telinesuodatin | AC8ZQG 3F538 F209A16.75 "19.88 "€386.57
DELHI F210A telinesuodatin | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
DELHI F212A -kehikkosuodatin | AC8ZQJ 3F540 F212A21.75 "25.875 "€474.99
DELHI F215A -kehikkosuodatin | AC8ZQK 3F541 F215A25.75 "31 "€568.71
DELHI F218A telinesuodatin | AC8ZQL 3F542 F218A32.25 "35.875 "€773.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI F207A telinesuodatin
€372.23 / yksikkö