HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 napainen ohjaajan kevyt keinukytkin


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 1.54 " , Indikaattori: Punainen LED , Pituus: 4.28 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Tyyliviiva (R) , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.44 " , Kytkentätapa: Johdotusmoduuli
TyyliMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluMitoitettu HPHinta (ei alv)
A
SNAP2101PLBKNA
15Musta15 A0.5 ja 2€66.24
B
SNAP2121PLINA
20Norsunluu20 A1 ja 2€86.19
C
SNAP2121PLWNA
20Valkoinen20 A1 ja 2€86.19

1 napainen ohjaajan kevyt keinukytkin

Hubbell Wiring Device-Kellems 1-napaiset keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä Style Line -keinukytkimissä, joissa ei ole paljaita jännitteisiä liittimiä, on kestomuovirakenne, jossa on sinkitty terässilta ja hopeaseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on myös punaiset LED-merkkivalot, jotka ilmoittavat, kun kuorma on päällä-asennossa, ja itsestään maadoitetut niitit maadoituksen jatkuvuuden varmistamiseksi metalliseinäkoteloiden ja kiinnityshihnojen välillä. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, saatavana nykyisissä luokissa 15 ja 20A mustalla, valkoisella ja norsunluun väreillä Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset valaistut keinukytkimet saman sarjan LED -merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on Pois -asennossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?