DELHI F218A telinesuodatin | AC8ZQL 3F542

DELHI F218A telinesuodatin

Varastossa
Tuote: AC8ZQL Malli: F218ARistiviite: 3F542

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinteline
Suodatinkerroin0.004
Suodattimen korkeus (tuumaa)32-1/4
Suodattimen leveys (tuumaa)35-7/8
Korkeus32.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys4"
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Leveys35.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)85.34
Laivan pituus (cm)94.23
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DELHI F207A -kehikkosuodatin | AC8ZQF 3F537 F207A14.13 "16.625 "€372.23
DELHI F209A telinesuodatin | AC8ZQG 3F538 F209A16.75 "19.88 "€386.57
DELHI F210A telinesuodatin | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
DELHI F212A -kehikkosuodatin | AC8ZQJ 3F540 F212A21.75 "25.875 "€474.99
DELHI F215A -kehikkosuodatin | AC8ZQK 3F541 F215A25.75 "31 "€568.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI F218A telinesuodatin
€773.80 / yksikkö