DELHI F212A -kehikkosuodatin | AC8ZQJ 3F540

DELHI F212A telinesuodatin

Varastossa
Tuote: AC8ZQJ Malli: F212ARistiviite: 3F540

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinteline
Suodatinkerroin0.020
Suodattimen korkeus (tuumaa)21-3/4
Suodattimen leveys (tuumaa)25-7/8
Korkeus21.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys4"
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Leveys25.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DELHI F207A -kehikkosuodatin | AC8ZQF 3F537 F207A14.13 "16.625 "€372.23
DELHI F209A telinesuodatin | AC8ZQG 3F538 F209A16.75 "19.88 "€386.57
DELHI F210A telinesuodatin | AC8ZQH 3F539 F210A18.75 "21.125 "€488.22
DELHI F215A -kehikkosuodatin | AC8ZQK 3F541 F215A25.75 "31 "€568.71
DELHI F218A telinesuodatin | AC8ZQL 3F542 F218A32.25 "35.875 "€773.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI F212A telinesuodatin
€474.99 / yksikkö