BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksiosainen, 230 V | CE7MGA

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksiosainen, 230 V

Varastossa
Tuote: CE7MGA Malli: BSH1002-E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4754
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002 Digital Dry Bath, 2 Block | AF4AMG 8NAD6 BSH 1002Digitaalinen kuivakylpy€920.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH1002-E digitaalinen kuivakylpy, kaksiosainen, 230 V
€780.93 / yksikkö