DBI-SALA 8300041 Suljetun tilan sarja, 9 tuuman alumiinijalusta, kantolaukku | AE4TBX 5MNZ3

DBI-SALA 8300041 Suljetun tilan sarja, 9 tuuman alumiinijalusta, kantolaukku

Tuote: AE4TBX Malli: 8300041Ristiviite: 5MNZ3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,159.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruuspelastusjärjestelmä
Vinssin kaapelin pituus60 ft.
Vinssin kaapelimateriaaliRuostumaton teräs
Vinssin kaapelin vetolujuus6400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.52
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)267.97
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perussäteen alue (84 ")
    • Jalustan korkeus (9 jalkaa)
    • Jalustan materiaali (alumiini)
    • Vinssin kaapeli Dia. (1/4 ")
    • Vinssi Max. Työkuorma (350 paunaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 8300030 Suljetun tilan alumiinijalusta, Salalift, galvanoitu kaapeli | AE4TBW 5MNZ2 8300030€6,527.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8300041 Suljetun tilan sarja, 9 tuuman alumiinijalusta, kantolaukku
€6,159.29 / yksikkö