WESCO 2-in-1-teollisuuskäyttöiset kuorma-autot


Suodattaa
Kantavuus: 1000 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 53 " , Kokonaispituus: 19 " , Kokonaisleveys: 20.5 " , Alustan koko: 44.5 " , Pyörän materiaali: Kiinteä kumi
TyyliMalliKatkaisijan tyyppiHinta (ei alv)
A
210138
700€877.48
A
210139
700€642.08
A
210140
800€643.20

2-in-1-teollisuuskäyttöiset kuorma-autot

Wescon 2-in-1 Deluxe -teräskäyttöiset trukit on suunniteltu kuljettamaan pystysuoraan tai vaakasuoraan kuormia, jotka vaihtelevat välillä 700 lb (kaksipyöräisessä tilassa) ja 1000 lb (nelipyöräisessä tilassa). Niissä on säädettävä kahva, joka aktivoidaan lukituissa asennoissa, mikä luo nelipyöräisten ja kaksipyöräisten kokoonpanojen. Näissä kuorma-autoissa on kaksinkertaiset hitsatut liitokset molemmilla puolilla ja kaksi merkitsemätöntä kestomuovista kumipyörää, jotka lisäävät vakautta. Näiden yksiköiden kaksi pituussuuntaista hihnaa ja poikittaistukea auttavat estämään pakkauksen kaatumisolosuhteet. Niitä on saatavana pneumaattisina ja umpikumipyörillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?