DBI-SALA 2200096 Tyhjiöankkuri Pad yleinen teollisuus | AC3NTY 2UZY8

DBI-SALA 2200096 Vacuum Anchor Pad Yleinen teollisuus

Varastossa
Tuote: AC3NTY Malli: 2200096Ristiviite: 2UZY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,787.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöankkuri
KiinnittyySileä, huokoinen pinta
D-renkaan materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys6"
Pituus22 "
LevymateriaaliLuonnonkumi
PSI80 ja 150
vaatiiEnsisijainen tyyny
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurityyppi (toissijainen tyyny)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DBI-SALA 2200109 Tyhjiöankkuri Pad Aviation AC3NUB 2UZZ2 2200109€15,619.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 2200096 Vacuum Anchor Pad Yleinen teollisuus
€15,787.51 / yksikkö