Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES A-2T Teleskooppinen tarkastuspeili 7/8 tuumaa | AF6GZL 19LZ08

ULLMAN DEVICES A-2T teleskooppinen tarkastuspeili 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6GZL Malli: A-2TRistiviite: 19LZ08

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
Kahvan tyyppiMessinki
Pituus4 1/2 "- 18"
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)7/8
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliMessinki päällystetty
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiKaikki kulmapallonivelet
TyyppiTeleskooppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7009920000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ULLMAN DEVICES A-2TM Teleskooppitarkastuspeili 7/8 tuumaa | AF6GZM 19LZ09 A-2TM5 5/8 "- 19 7/8"€17.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES A-2T teleskooppinen tarkastuspeili 7/8 tuumaa
€13.28 / yksikkö