TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-100 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPQ 10C983

TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-100 Koristetiiviste alumiinipidike 0.2 tuumaa leveys 100 jalkaa

Tuote: AA2BPQ Model: 5M062B3X1/32A-100Ristiviite: 10C983

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija0.2 "
VäriMusta
Sopii reunaan0.03125 "
Jalan pituus0.375 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.375 "
kokonaisleveys0.401 "
TyyliSivulamppu vinyylipidikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-100 Koristetiiviste alumiinipidike 0.2 tuumaa leveys 100 jalkaa