Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 38-190627-16-16 Letkun kiinnitys Ruuvi yhteen 7/8 Letku | AA6PRB 14L788

AEROQUIP 38-190627-16-16 Letkun kiinnitys Ruuvi yhteen 7/8 letku

Varastossa
Tuote: AA6PRB Malli: 38-190627-16-16Ristiviite: 14L788

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko16
Suorittaa loppuunMessinki
AsennusmateriaaliMessinki / teräs
Letku7 / 8 "
Pituus2.48 "
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
AEROQUIP 1AA24FJB24 letkuliitin 1-1 / 2 tuuman letku | AA6PPT 14L757 1AA24FJB2424Kolmiarvoinen kromi-sinkitysHiiliteräs37 asteen kyynärpää1-1 / 2 "4.63 "Puristus, naaras JIC / SAE kääntyvä€259.42
AEROQUIP 1AA4MF4 letkuliitin 1/4 tuuman letku | AA6PPU 14L758 1AA4MF44Kolmiarvoinen kromi-sinkitysHiiliteräs45 asteen kyynärpää1 / 4 "2.39 "Purista uros käänteinen soihtu€37.49
AEROQUIP 4741-6B piikkikäs hydrauliletkuliitin, 3/8 tuuman letkun ID, JIC x letkun väkäs | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€11.75
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 4S12FL8 hydrauliletkuliitin, teräs x teräs, -8 letkun koko, suora | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€136.19
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 4741-12B hydrauliletkuliitin, 3/4 tuuman letkun sisäosa, JIC x letku, naaras | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€32.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 38-190627-16-16 Letkun kiinnitys Ruuvi yhteen 7/8 letku
€102.70 / yksikkö