Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 -liitin, uros, 5-jalkaisella kaapelilla, 30 A, 4-napainen | AC8VDZ 3DZP3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Pistoke, uros, 5 jalan kaapeli, 30 A, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AC8VDZ Malli: RM3004PA005Ristiviite: 3DZP3
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
€190.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Vahvistimet AC30
VäriHarmaa
KapellimestariKupari
Johtimen koko# 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus5ft.
Nykyinen arvostelu30 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari10
Takin tyyppiMTW
MateriaaliYhdistetty
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä4
Kytke pääMies
Plug Type4-johdin
TyyppiMies
Jännitearvot600 V
Teho18000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Astia (uros)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariTakin tyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA001 -liitin, uros, 30 A, koko 1 jalkaa | AC3XEW 2XE20 RM3004PA0011ft.10/4TC-ER€190.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM3004PA005 Pistoke, uros, 5 jalan kaapeli, 30 A, 4 napaa
€190.81 / yksikkö