DAYTON Painikeohjausasemat


Suodattaa
Päämateriaali: Muovi , Asennus: pinta
TyyliMallieräToimintaYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
20C793
OhjausasemaYlläpidetty / ylläpidetty1NO / 1NC12Musta / punainen25mmPainike / painike€92.60
B
32W266
OhjausasemaHetkellinen1NC4, 4X1punainen22mmNappi€31.09
C
32W271
OhjausasemaHetkellinen2NO / 1NC4, 4X3Musta / punainen22mmPainike / painike / painike€145.53
D
32W268
OhjausasemaHetkellinen2NO4, 4X2Musta22mmNappi€34.95
E
32W267
OhjausasemaHetkellinen1NO / 1NC4, 4X, 12, 132Musta / punainen22mmNappi€79.43
F
20C803
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO42Musta / musta22mmPainike / painike€189.32
G
20C802
OhjausasemaHetkellinen / työsulku pysäytyksessä1NO / 1NC42Musta / punainen22mmPainike / painike€193.80
H
20C801
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC42Musta / punainen22mmPainike / painike€193.80
I
32W272
OhjausasemaHetkellinen2NO / 1NC4, 4X3Musta / punainen22mmPainike / painike / painike€56.66
J
32W265
OhjausasemaHetkellinen1NO4, 4X1Musta22mmNappi€72.52
A
20C794
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC12Musta / punainen25mmPainike / painike€97.61
K
20C799
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€201.06
L
20C795
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta / musta25mmPainike / painike€126.00
M
32W273
OhjausasemaHetkellinen2NO / 1NC4, 4X3Musta / punainen22mmPainike / painike / painike€148.54
N
20C796
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€77.50
O
20C792
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta25mmPainike / painike€78.36
P
20C798
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€125.97
Q
20C797
OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€199.84
R
36UX37
Paina painiketta Control StationHetkellinen1NC4X1punainen30mmHalkaisija 40 mm Valaistu sieni, 24 VAC/DC€557.63

Painikeohjausasemat

Daytonin valvonta-asemilla on kytkimet, jotka ohjaavat tuotantolaitteita, nostureita, moottoreita ja muita teollisuuskoneita. Nämä ohjausasemat mahdollistavat tuotantoketjujen saumattoman ja turvallisen toiminnan. Näissä CSA-standardin mukaisissa ohjausasemissa on lasitäytteiset polyesterikotelot ja muoviset päät. Valitse useista näistä ohjausasemista, saatavilla 22 mm, 25 mm ja 30 mm kokoisina versioina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?