DAYTON Ovisuojat, 10-1/8 tuumaa korkea


Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Korkeus: 10.125 " , Tyyppi: Imu tai poisto
TyyliMalliSuorittaa loppuunVapaa alueMateriaaliTerien lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
6WRK6
Kirkas eloksoitu0.361 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1414.25 "€130.87
A
5NKL0
Kirkas eloksoitu0.422 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1116.25 "€115.93
A
6WRK4
Kirkas eloksoitu0.280 Neliö-Ft.Suulakepuristettu alumiini1410.25 "€114.21
B
6WRJ2
Harmaa maali0.482 Neliö-Ft.Teräs1418.25 "€115.25
B
6WRH6
Harmaa maali0.280 Neliö-Ft.Teräs1410.25 "€78.41
B
6WRH8
Harmaa maali0.361 Neliö-Ft.Teräs1414.25 "€100.58
B
6WRJ0
Harmaa maali0.422 Neliö-Ft.Teräs1416.25 "€106.58

Ovisuojat, 10-1/8 tuumaa korkea

Dayton -oviset säleiköt on valmistettu jatkuvaan ilman liikkumiseen ovien (metalli tai puu) läpi säilyttäen samalla yksityisyyden ja turvallisuuden. Näissä yksiköissä on laipallinen runko, joka tarjoaa suuren lujuuden ja jäykkyyden. Ne on varustettu V -tyylisillä terillä, jotka mahdollistavat ilmavirran miellyttävän imun tai poiston minkä tahansa esteen läpi. Lisäksi niissä on maalattu teräs- tai puristettu alumiinirakenne, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja korroosionkestävyyden. Valitse useista näistä ovista, jotka ovat saatavana leveyksinä 10.25, 14.25, 16.25 ja 18.25 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?