DAYTON 7AL92 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vetopaketilla | AF3CEA

DAYTON 7AL92 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vetopaketilla

Varastossa
Tuote: AF3CEA Malli: 7AL92

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,422.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7406
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7164
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6904
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6609
CFM @ 1.250 tuumaa. SP6314
CFM @ 1.500 tuumaa. SP5970
CFM @ 1.75 tuumaa. SP5586
CFM @ 2.000 tuumaa. SP5121
Tuuletin RPM1162
Kehyksen syvyys23 "
Kehyksen viimeistelyPaistettu emali
Kehyksen korkeus34 sisään.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys34 sisään.
Täyden kuorman ampeerit33.8/16.9
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP2.989
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku2000
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
HuomautuksiaMukana toimitettu vyö on tarkoitettu tyypilliseen moottorin asennuspaikkaan
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)17
Akselin dia.1-11 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)4-1/2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.5
Äänet @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.16.5
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija24 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP 4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AL92 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vetopaketilla
€6,422.25 / yksikkö