ANVIL 0361109903 Sivusuuntainen 45 astetta 2 tuuman taottu teräs | AF8YCW 29JD92

ANVIL 0361109903 Sivusuuntainen 45 astetta 2 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YCW Malli: 0361109903Ristiviite: 29JD92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€461.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivusuuntainen, 45 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.3-11 / 32 "
Putken koko2"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.112
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361109804 Sivusuuntainen 45 astetta 1/2 tuuman taottu teräs | AF8YCR 29JD87 03611098041-9 / 16 "1 / 2 "€214.19
ANVIL 0361109820 Sivusuuntainen 45 astetta 3/4 tuuman taottu teräs | AF8YCT 29JD88 03611098201-27 / 32 "3 / 4 "€228.22
ANVIL 0361109846 Sivusuuntainen 45 astetta 1 tuuman taottu teräs | AF8YCU 29JD89 03611098462-7 / 32 "1"€281.56
ANVIL 0361109887 Sivusuuntainen 45 astetta 1-1/2 tuuman taottu teräs | AF8YCV 29JD91 03611098873.031 "1.5 "€369.68
ANVIL 0361282411 11/2 taotut teräskierteet 45 sivusuunnassa | BT9BMC 0361282411--€610.03
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361282304 1 taottu teräs kierre 45 sivusuunnassa | BT9BMG 0361282304--€378.76
Tarjouspyyntö
ANVIL 0361282106 1/2 taotut teräskierteet 45 sivusuunnassa | BT9BML 0361282106--€290.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361109903 Sivusuuntainen 45 astetta 2 tuuman taottu teräs
€461.28 / yksikkö