DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP

DAYTON 4TDL8 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia

Varastossa
Tuote: AD9KEP Malli: 4TDL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,185.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Laakerityyppipallo
Kehyksen syvyys23 "
Kehyksen viimeistelyPaistettu emali
Kehyksen korkeus34 sisään.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys34 sisään.
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku2000
AsennusasentoVaakasuora
HuomautuksiaYksikkö on ilman moottoria ja käyttöpakettia
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)17
Akselin dia.1-11 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)4-1/2
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija24 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42
DAYTON 7AK82 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa käyttöpaketilla | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€1,765.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDL8 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia
€5,185.74 / yksikkö