DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ

DAYTON 4TDL3 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia

Varastossa
Tuote: AD9KEJ Malli: 4TDL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,042.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Laakerityyppipallo
Kehyksen syvyys18 "
Kehyksen korkeus18 sisään.
KehysmateriaaliSinkitty
runko Leveys18 sisään.
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku1940
AsennusasentoVaakasuora
HuomautuksiaYksikkö on ilman moottoria ja käyttöpakettia
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)9
Akselin dia.1"
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)2-3/16
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP 4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42
DAYTON 7AK82 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa käyttöpaketilla | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€1,765.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDL3 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia
€1,042.32 / yksikkö