DAYTON 7A0M6 30 tuuman puhallin 2 hv: n taajuusmuuttajapaketilla | AF3ABD

DAYTON 7A0M6 30 tuuman rivipuhallin 2 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3ABD Malli: 7A0M6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,454.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku623
CFM @ 0.000 tuumaa. SP11,590
CFM @ 0.125 tuumaa. SP11,129
CFM @ 0.250 tuumaa. SP10,636
CFM @ 0.375 tuumaa. SP10,150
CFM @ 0.500 tuumaa. SP9676
CFM @ 0.625 tuumaa. SP9119
CFM @ 0.750 tuumaa. SP8418
Täyden kuorman ampeerit21.0 / 11.3-10.5
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.20-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41-7/8
Tulon leveys (tuumaa)41-7/8
Maks. BHP2.09
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41.875 "
Ulostulon leveys41.875 "
VaiheYksi
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.19.0
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 245.6919
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7A0M0 30 tuuman puhallinpuhallin 3/4 hv: n pakettipaketilla AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€8,192.03
DAYTON 7A0M1 30 tuuman puhallinpuhallin 3/4 hv: n pakettipaketilla | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Kolme vaihetta3€8,051.94
DAYTON 7A0M3 30 tuuman puhallinpuhallin, 1 hv: n pakettipaketti | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Kolme vaihetta3€8,287.95
DAYTON 7A0M7 Inline -puhallin 30 tuumaa 2 hv: n käyttöpaketilla | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Kolme vaihetta3€8,363.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0M6 30 tuuman rivipuhallin 2 Hp:n asemapaketilla
€8,454.84 / yksikkö