A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 8418 , Korkeus: 46 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 20-1 / 2 " , Max. Syvyys: 38 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 20-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 41.875 " , Poistoaukon leveys: 41.875 " , Akselin halkaisija: 1-1 / 4 " , Nopeussäätö: Ei , Tyyppi: Keskipakoinen, käyttöpaketilla , Pyörän halkaisija: 30 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 46 "
Puhallinpuhallin 30 tuumaa
Daytonin linjapuhaltimet tarjoavat puhdasta ilmaa sovelluksissa, kuten poisto-, imu-, paluu- tai lisäilmajärjestelmissä kaupallisissa tai teollisuustiloissa. Niissä on kaulukset helppoja kanavaliitäntöjä varten, ja molemmilla puolilla on paneelit, jotka tarjoavat nopean pääsyn sisäisiin puhaltimen komponentteihin. Näissä rivipuhaltimissa on moottorin suojukset ja laakerikannet käyttöiän pidentämiseksi. Valitse valikoimasta näitä linjapuhaltimia, jotka ovat saatavilla yksi- ja 3-vaihemoottoriversioina