Alaosan keskikorkeuden säätö: 12 " , Maton korkeuden säädöt: Ei , Keskiharjan halk.: 17 1 / 2 " , Keskiharjan leveys: 5 1 / 2 " , Väri: punainen , Kulmaharjan korkeuden säätö: 1 / 2 " , Reunojen puhdistusaine: Kyllä , Energy Star -sertifioitu latausjärjestelmä: Ei , Etukulmaharjan halk.: 11 " , Korkeus kahvan ollessa alaspäin: 13 " , Pääluuta: 10 "x 19" , Päällekkäisyys: 1 / 4 " , Virtalähde: Vaihdevetoinen , Sivuharja: 13 " , Lakaisukoneen korkeus: 8 1 / 2 " , Pyörän halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen