DAYTON 7A0M1 30 tuuman puhallinpuhallin 3/4 hv: n pakettipaketilla | AF3AAY

DAYTON 7A0M1 30 tuuman rivipuhallin 3/4 Hp:n asemapaketilla

Varastossa
Tuote: AF3AAY Malli: 7A0M1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,051.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku449
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8353
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7693
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7033
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6181
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4827
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.8/1.4
Korkeus46 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.20-1 / 2 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)41-7/8
Tulon leveys (tuumaa)41-7/8
Maks. BHP0.78
Maks. Syvyys38 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus18 sisään.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.20-1 / 2 "
Ulostulon korkeus41.875 "
Ulostulon leveys41.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1-1 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.9
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.11.6
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija30 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 242.9154
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7A0M0 30 tuuman puhallinpuhallin 3/4 hv: n pakettipaketilla AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€8,192.03
DAYTON 7A0M3 30 tuuman puhallinpuhallin, 1 hv: n pakettipaketti | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Kolme vaihetta3€8,287.95
DAYTON 7A0M6 30 tuuman puhallin 2 hv: n taajuusmuuttajapaketilla | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Kondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajoYksi€8,454.84
DAYTON 7A0M7 Inline -puhallin 30 tuumaa 2 hv: n käyttöpaketilla | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Kolme vaihetta3€8,363.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0M1 30 tuuman rivipuhallin 3/4 Hp:n asemapaketilla
€8,051.94 / yksikkö