NORTH BY HONEYWELL Butyyli kemikaaleja kestävät käsineet, 32 Mil. Paksuus, karkea


North by Honeywell B324R -sarjan kemikaaleja kestävät käsineet tarjoavat luotettavan suojan käyttäjän käsille käsiteltäessä haitallisia kemikaaleja, happoja, liuottimia ja muita vaarallisia aineita. Nämä käsineet ovat ihanteellisia erilaisiin sovelluksiin ympäristöissä, kuten laboratorioissa, tuotantolaitoksissa...ja teollisuusympäristöissä, joissa on suuri riski joutua kosketuksiin vaarallisten kemikaalien kanssa.Lue lisää

Suodattaa
Väri: Musta , Mansetti: Valssattu helmi , Suorittaa loppuun: Karkea , Pituus: 14 " , Materiaali: Butyylikumi , Tuettu/ei tuettu: tukematon , Paksuus: 32 milj.
TyyliMalliKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
B324R / 9
92€178.85
A
B324R / 10
102€178.85

Butyyli kemikaaleja kestävät käsineet, 32 Mil. Paksuus, karkea

North by Honeywell B324R -sarjan kemikaaleja kestävät käsineet tarjoavat luotettavan suojan käyttäjän käsille käsiteltäessä haitallisia kemikaaleja, happoja, liuottimia ja muita vaarallisia aineita. Nämä käsineet ovat ihanteellisia erilaisiin sovelluksiin ympäristöissä, kuten laboratorioissa, tuotantolaitoksissa ja teollisuusympäristöissä, joissa on suuri riski joutua kosketuksiin vaarallisten kemikaalien kanssa.

Ominaisuudet

  • North by Honeywell B324R -sarjan kemikaaleja kestävissä käsineissä on butyylirakenne, joka kestää kulutusta, kemikaaleja ja lämpöä.
  • Niissä on karkea viimeistely, joka parantaa pitoa, jotta käyttäjä voi säilyttää turvallisen otteen esineistä ja laitteista haastavissakin olosuhteissa.
  • Niitä voidaan käyttää lämpötiloissa 50 - 86 astetta F.
  • Nämä 32 millituuman paksuiset käsineet on suunniteltu kestämään pitkäaikaista käyttöä, joten ne sopivat tehtäviin, jotka vaativat pidemmän käyttöiän.
  • Niissä on rullatut hihansuut, jotka takaavat mukavan ja tiukan istuvuuden, mutta tarjoavat myös lisäsuojaa ranteisiin ja käsivarsiin, minimoiden altistumisen riskin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?