DAYTON 6XJ01 Yleiskäyttöinen moottorin jaettu vaihe Tefc 1/8 hv 1140 kierrosta / min 48 | AF2RRA

DAYTON 6XJ01 yleiskäyttöinen moottori jaetun vaiheen Tefc 1/8 Hp 1140 rpm 48

Varastossa
Tuote: AF2RRA Malli: 6XJ01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys48Z
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.5
HP1/8
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.187 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1140
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 1 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1101-1200
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Jännite115
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6915
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräkehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XJ10BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/3 Hv 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10 6XJ10BE1565.911 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€305.38
DAYTON 6XJ11BE Yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€394.77
DAYTON 6XJ58BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€746.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XJ01 yleiskäyttöinen moottori jaetun vaiheen Tefc 1/8 Hp 1140 rpm 48
€375.94 / yksikkö