DAYTON 6XJ10BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/3 Hv 1725 Rpm 56 | AF2RRJ 6XJ10

DAYTON 6XJ10BE yleiskäyttöinen moottori jaetun vaiheen Tefc 1/3 Hp 1725 rpm 56

Varastossa
Tuote: AF2RRJ Malli: 6XJ10BERistiviite: 6XJ10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.9
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4995
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeuksien määräkehysTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XJ01 Yleiskäyttöinen moottorin jaettu vaihe Tefc 1/8 hv 1140 kierrosta / min 48 | AF2RRA 6XJ01148Z3.511 1 / 16 "1101-12001101-12001 / 2 "1.5 "€375.94
DAYTON 6XJ11BE Yleiskäyttöinen moottori jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AF2RRK 6XJ11 6XJ11BE1568.011.5 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€394.77
DAYTON 6XJ58BE Yleiskäyttöinen moottori Jaettu vaihe Tefc 1/2 hv 1725 rpm 56 | AF2RTB 6XJ58 6XJ58BE2567.2/5/012 13 / 16 "1701-18001701-18005 / 8 "1.875 "€746.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XJ10BE yleiskäyttöinen moottori jaetun vaiheen Tefc 1/3 Hp 1725 rpm 56
€305.38 / yksikkö