DAYTON 6XH63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 Tyyppikilpi RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON 6xh63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 tyyppikilven RPM, 110/220V AC, 50 Hz

Varastossa
Tuote: AF2RML Malli: 6XH63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila.40 astetta C
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakerityyppiHolkki
LaakeritHolkki
LiiteAvaa tippuminen
kehys48
Taajuus50 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.6 / 5.2 A
HP1 / 4 hp
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tiputussuoja
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1450 RPM
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite110/220V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6XH63 50 Hz moottoria käytetään teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa sen kestävyyden ja suorituskyvyn vuoksi. Se soveltuu matalan ja keskisuuren vääntömomentin sovelluksiin, mukaan lukien kuljetinjärjestelmät, pumput, tuulettimet ja valmistuslaitteet.

Ominaisuudet:

  • Tässä moottorissa on yksivaiheinen / jaettu vaihe, mikä helpottaa käyttöä ja huoltoa.
  • Siinä on litteä akseli, jonka halkaisija on 1/2 tuumaa, ja holkkilaakerit takaavat vankan ja luotettavan suorituskyvyn vähentäen kulumista ja repeytymistä.
  • Tässä moottorissa on 1/4 hevosvoiman teho tasapainottaakseen tehoa ja energiatehokkuutta.
  • Tässä moottorissa on telinejalustakiinnitys ja jokaiseen kulmaan sijoitettava asennus helppoa.
  • Siinä on avoin tippumaton moottorikotelo, joka parantaa jäähdytystehoa ja estää ylikuumenemisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Dayton-moottoria sovelluksiin?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, moottorin hyötysuhde, ympäristöolosuhteet ja turvallisuusominaisuudet, joilla varmistetaan, että se täyttää sovelluksesi vaatimukset ja toimii tehokkaasti.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Dayton-moottorin?

A.

  • Katkaise virta onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Puhdista moottorin ulkopuoli säännöllisesti.
  • Tarkasta mahdolliset vauriot, ota yhteyttä välittömästi.
  • Pidä tuuletusaukot vapaina lämmön haihtumista varten.
  • Tarkista ja säädä moottorin suuntaus.
  • Seuraa käyttölämpötilaa.
  • Tarkista lämpösuojauksen toiminta.
  • Pidä ylläpitopäiväkirjaa.
  • Noudata turvaohjeita.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa työskennellessäni tämän moottorin kanssa?

A.

  • Irrota ja lukitse moottorin virransyöttö ennen huoltoa.
  • Noudata paikallisia sähkömääräyksiä ja -määräyksiä turvallisuuden noudattamiseksi.
  • Varmista, että moottorilla työskentelevä henkilöstö on koulutettu ja pätevä sähkötöihin.
  • Poista löysät vaatteet, korut ja asusteet, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
  • Käytä hengityssuojainta huonosti tuuletetuissa tiloissa välttääksesi haitallisten aineiden hengittämistä.
  • Ylläpidä puhdas ja järjestetty työtila kompastumisvaaran vähentämiseksi.
  • Tarkista kaapelit ja liitännät vaurioiden tai kulumisen varalta ennen kuin käsittelet moottoria.
  • Maadoita moottori ja siihen liittyvät laitteet kunnolla sähköiskun välttämiseksi.
  • Toteuta lukitus-/merkintämenettelyt moottorin eristämiseksi huollon aikana.
  • Pidä moottori ja työalue kuivana sähkövaaran välttämiseksi märissä olosuhteissa.
  • Varo kuumia moottoripintoja ja anna jäähtyä ennen kuin kosketat niitä.
  • Käytä asianmukaisia ​​nostotekniikoita ja laitteita rasitumisen ja vammojen välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritkehysAsennusTyyppikilpi RPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220 Odp | AF48RMH 6XH56autopallo48pohja14251.01 / 2 "1.5 "€430.91
DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220z Odp | AF56RMZ 6XH81autopallo56ZKehto14251.01 / 2 "1.5 "€454.28
DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 220 Odp | AF56RNB 6XH83autopallo56Kehto14251.05 / 8 "1.875 "€508.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6xh63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 tyyppikilven RPM, 110/220V AC, 50 Hz
€400.33 / yksikkö