DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 220 Odp | AF56RNB

DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp

Varastossa
Tuote: AF2RNB Malli: 6XH83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit9.2/4.6
HP1/2
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.375 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausauto
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritkehysAsennusTyyppikilpi RPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220 Odp | AF48RMH 6XH56autopallo48pohja14251.01 / 2 "1.5 "€398.96
DAYTON 6XH63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 Tyyppikilpi RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63Ei eristettyHolkki48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€377.90
DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220z Odp | AF56RMZ 6XH81autopallo56ZKehto14251.01 / 2 "1.5 "€429.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 Hp 1425 110/220 56 Odp
€455.15 / yksikkö