DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220z Odp | AF56RMZ

DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp

Varastossa
Tuote: AF2RMZ Malli: 6XH81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€454.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit6.1/3.0
HP1/3
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.875 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritkehysAsennusTyyppikilpi RPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220 Odp | AF48RMH 6XH56autopallo48pohja14251.01 / 2 "1.5 "€430.91
DAYTON 6XH63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 Tyyppikilpi RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63Ei eristettyHolkki48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€400.33
DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 220 Odp | AF56RNB 6XH83autopallo56Kehto14251.05 / 8 "1.875 "€508.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 56z Odp
€454.28 / yksikkö