Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220 Odp | AF48RMH

DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp

Varastossa
Tuote: AF2RMH Malli: 6XH56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys48
Täyden kuorman ampeerit6.1/3.0
HP1/3
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.875 "
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9.375 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritkehysAsennusTyyppikilpi RPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 6XH63 AC-moottori, 1/4 Hp, 1450 Tyyppikilpi RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63Ei eristettyHolkki48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€400.33
DAYTON 6XH81 50 Hz moottori 1/3 Hv 1425/110 220z Odp | AF56RMZ 6XH81autopallo56ZKehto14251.01 / 2 "1.5 "€454.28
DAYTON 6XH83 50 Hz moottori 1/2 hv 1425/110 220 Odp | AF56RNB 6XH83autopallo56Kehto14251.05 / 8 "1.875 "€508.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6XH56 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 48 Odp
€430.91 / yksikkö