Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6W851 Käsitrukin nokkalevyn jatke, teräs, 200 lb:n kantavuus | AF2NKH

DAYTON 6W851 käsiauton nokkalevyn jatke, terästä, 200 lb:n kantavuus

Varastossa
Tuote: AF2NKH Malli: 6W851
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
€53.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton nenälevyn jatke
Kantavuus650 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys27 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen sementtilohkojen, painavien painomateriaalilaatikoiden / kirjojen ja raskaiden laattojen nippujen siirtämiseen ja nostamiseen
    • Nenälevyn kokoa voidaan pidentää jopa 25 tuumaa D x 11 tuumaa W
    • Ominaisuudet punainen jauhemaali naarmuuntumis- ja kulutuskestävyydelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
DAYTON 5W661 -käyttöisen kuorma-auton nenälevyn jatke | AE6ZBK 5W661200 lb31.5 "11 "€90.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6W851 käsiauton nokkalevyn jatke, terästä, 200 lb:n kantavuus
€53.56 / yksikkö