Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANCRA CARGO 43795-90-30-GRA vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 lb. | AA7ZHY 16V909

ANCRA CARGO 43795-90-30-GRA Vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7ZHY Malli: 43795-90-30-GRARistiviite: 16V909

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin hihna
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus16,200 lb
VäriOranssi
AsennustyyliLitteä koukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus30ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANCRA CARGO 43795-90-30-GRA Vinssihihna 30 jalkaa x 4 tuumaa 5400 Lb.
€75.35 / yksikkö