Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5W661 -käyttöisen kuorma-auton nenälevyn jatke | AE6ZBK

DAYTON 5W661 Käsitrukin nokkalevyn jatke

Varastossa
Tuote: AE6ZBK Malli: 5W661

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-auton nenälevyn jatke
Kantavuus200 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys31.5 "
kokonaisleveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)83.06
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
DAYTON 6W851 Käsitrukin nokkalevyn jatke, teräs, 200 lb:n kantavuus | AF2NKH 6W851650 lb27 "22 "€53.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5W661 Käsitrukin nokkalevyn jatke
€90.01 / yksikkö