DAYTON 6TFE2 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 33-5 / 8 tuumaa | AF2GAG

DAYTON 6TFE2-putken aksiaalituulettimen siiven osa 33-5/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF2GAG Malli: 6TFE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,873.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuulettimen siipiosa
Syvyys8-11 / 16 "
Mitat A33.625 "
Mitat B16-13 / 16 "
Mitat C30.5 "
Mitat D8-21 / 32 "
Mitat E5 / 16 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Tubeaxial Fan Dia.30 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C412, 4TM86
Korkeus33.625 "
MateriaaliTeräs
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Leveys33.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusLeveysHinta
DAYTON 6TFE1 -putken aksiaalipuhaltimen siipi, osa 27 tuumaa | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "€1,654.31
DAYTON 6TFE3 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 51-3 / 4 tuumaa | AF2GAH 6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "€3,464.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6TFE2-putken aksiaalituulettimen siiven osa 33-5/8 tuuman korkeus
€1,873.37 / yksikkö