DAYTON 6TFE1 -putken aksiaalipuhaltimen siipi, osa 27 tuumaa | AF2GAF

DAYTON 6TFE1-putken aksiaalituulettimen siiven osa, korkeus 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GAF Malli: 6TFE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,654.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuulettimen siipiosa
Syvyys6.5 "
Mitat A27 "
Mitat B13.5 "
Mitat C24-5 / 16 "
Mitat D6-15 / 32 "
Mitat E5 / 16 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Tubeaxial Fan Dia.24 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C411, 4TM85
Korkeus27 "
MateriaaliTeräs
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusLeveysHinta
DAYTON 6TFE2 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 33-5 / 8 tuumaa | AF2GAG 6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "€1,873.37
DAYTON 6TFE3 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 51-3 / 4 tuumaa | AF2GAH 6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "€3,464.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6TFE1-putken aksiaalituulettimen siiven osa, korkeus 27 tuumaa
€1,654.31 / yksikkö