DAYTON 6TFE3 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 51-3 / 4 tuumaa | AF2GAH

DAYTON 6TFE3-putken aksiaalituulettimen siiven osa 51-3/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF2GAH Malli: 6TFE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,464.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuulettimen siipiosa
Syvyys12-31 / 32 "
Mitat A51.75 "
Mitat B25.875 "
Mitat C48.5 "
Mitat D12-31 / 32 "
Mitat E5 / 16 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Tubeaxial Fan Dia.48 "
Käytettäväksi tuulettimien kanssa3C416
Korkeus51.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Leveys51.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DKorkeusLeveysHinta
DAYTON 6TFE1 -putken aksiaalipuhaltimen siipi, osa 27 tuumaa | AF2GAF 6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "€1,654.31
DAYTON 6TFE2 -putken aksiaalituulettimen siipi, osa 33-5 / 8 tuumaa | AF2GAG 6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "€1,873.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6TFE3-putken aksiaalituulettimen siiven osa 51-3/4 tuuman korkeus
€3,464.58 / yksikkö