FABORY B51007.050.0150 kuusiokantaruuvi, 1/2-20 kierrekoko, 18-8 luokka, 200PK | CG7HQA 42KC26

FABORY B51007.050.0150 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/2-20, luokka 18-8, 200 PK

Varastossa
Tuote: CG7HQA Malli: B51007.050.0150Cross Ref: 42KC26 / 167M59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€305.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus1 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9009
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51007.050.0150 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/2-20, luokka 18-8, 200 PK
€305.04 /pakkaus