DAYTON 5Z080 Korkeakehikkoinen käsiauto 500 Lb. | AE7KVR

DAYTON 5Z080 Korkearunkoinen käsitrukki 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7KVR Malli: 5Z080

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean rungon käsiauto
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuvan kehyksen kaksoisnasta
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys8"
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys17.5 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)143.51
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
DAYTON 1W680 korkeakehikkoinen käsiauto 400 Lb. | AB3YFW 1W6802.75 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta400 lb65 "19.5 "-10 "Puolipneumaattinen€167.09
DAYTON 2NXA7 korkeakehikkoinen käsikuorma-auto 800 lb | AC2XQH 2NXA72"Jatkuva kehyssilmukka800 lb55.5 "20.25 "Teräspallo8"Kiinteä kumi€195.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5Z080 Korkearunkoinen käsitrukki 500 Lb.
€306.39 / yksikkö