WATTS LF263A-sarjan pienet paineensäätimet


Suodattaa
Yhteystyyppi: IFJ , Levyn materiaali: Buna N. , Korkeus: 4.375 " , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Pituus: 2.125 " , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Max. Työpaine: 300 PSI , Mfr. Sarja: LF263A , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Tyyli: 3 Way , Verhoilumateriaali: Lyijytön messinki , Venttiilin suunnittelu: 3-Way
TyyliMalliSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliSisääntulon kokoSisääntulon kierteen tyyppiPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
1/4 LF263A 10-125
-Lyijytön messinki1 / 4 "-1 / 4 "10 - 125 psi€205.28
B
3/8 LF263A 10-125
-Lyijytön messinki3 / 8 "-3 / 8 "10 - 125 psi€224.62
B
1/2 LF263A 10-125
-Lyijytön messinki1 / 2 "-1 / 2 "10 - 125 psi€244.64
B
1/2 LF263A 50-175
-Lyijytön messinki1 / 2 "-1 / 2 "50 - 175 psi€231.76
C
LF263A 1-25 1/4
1 - 25 psiLyijytön messinki1 / 4 "NPT1 / 4 "-€352.51
C
LF263A 1-25 1/2
1 - 25 psiMessinki1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-G 1-25 1/2
1 - 25 psiLyijytön messinki1 / 2 "ftp laajennus1 / 2 "-€610.20
C
LF263A 1-25 3/8
1 - 25 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
D
LF263A-G 3-50 1/2
3 - 50 psiLyijytön messinki1 / 2 "ftp laajennus1 / 2 "-€610.20
C
LF263A 3-50 1/4
3 - 50 psiLyijytön messinki1 / 4 "NPT1 / 4 "-€328.99
C
LF263A 3-50 1/2
3 - 50 psiLyijytön messinki1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-V 1/4
3 - 50 psiLyijytön messinki1 / 4 "ftp laajennus1 / 4 "-€391.40
C
LF263A 3-50 3/8
3 - 50 psiLyijytön messinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
C
LF263A 10-125 3/8
10 - 125 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€328.99
C
LF263A 10-125 1/2
10 - 125 psiMessinki1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37
D
LF263A-G 10-125 3/8
10 - 125 psiMessinki3 / 8 "NPT3 / 8 "-€511.33
C
LF263A 10-125 1/4
10 - 125 psiMessinki1 / 4 "NPT1 / 4 "-€328.99
D
LF263A-G 10-125 1/4
10 - 125 psiLyijytön messinki1 / 4 "ftp laajennus1 / 4 "-€511.33
C
LF263A 50-175 3/8
50 - 175 psiLyijytön messinki3 / 8 "ftp laajennus3 / 8 "-€352.51
C
LF263A 50-175 1/4
50 - 175 psiLyijytön messinki1 / 4 "ftp laajennus1 / 4 "-€328.99
C
LF263A 50-175 1/2
50 - 175 psiMessinki1 / 2 "NPT1 / 2 "-€421.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?