DAYTON 1W680 korkeakehikkoinen käsiauto 400 Lb. | AB3YFW

DAYTON 1W680 Korkearunkoinen käsitrukki 400 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3YFW Malli: 1W680

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean rungon käsiauto
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuvan kehyksen kaksoisnasta
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys14 "
Tyyppikilven leveys19 "
Kokonaiskorkeus65 "
kokonaisleveys19.5 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)164.34
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
DAYTON 2NXA7 korkeakehikkoinen käsikuorma-auto 800 lb | AC2XQH 2NXA72"Jatkuva kehyssilmukka800 lb55.5 "20.25 "Teräspallo8"Kiinteä kumi€195.44
DAYTON 5Z080 Korkeakehikkoinen käsiauto 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta500 lb57 "17.5 "pallo8"Puolipneumaattinen€306.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1W680 Korkearunkoinen käsitrukki 400 Lb.
€167.09 / yksikkö