DAYTON 2NXA7 korkeakehikkoinen käsikuorma-auto 800 lb | AC2XQH

DAYTON 2NXA7 korkearunkoinen käsitrukki 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2XQH Malli: 2NXA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean rungon käsiauto
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaiskorkeus55.5 "
kokonaisleveys20.25 "
Rengas laakeritTeräspallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän tyyppiHinta
DAYTON 1W680 korkeakehikkoinen käsiauto 400 Lb. | AB3YFW 1W6802.75 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta400 lb65 "19.5 "-10 "Puolipneumaattinen€167.09
DAYTON 5Z080 Korkeakehikkoinen käsiauto 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Jatkuvan kehyksen kaksoisnasta500 lb57 "17.5 "pallo8"Puolipneumaattinen€306.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2NXA7 korkearunkoinen käsitrukki 800 Lb.
€195.44 / yksikkö